• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DSD-IC 99.00-106.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880491
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880491
EAN / GTIN 7291075240207
Herstellernummer 4880491
L-Nummer L24020 162

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 163 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 90 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 106.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 99 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 163 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb