DSD-EC 80.00-86.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880443
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880443
EAN / GTIN 7291075239928
Herstellernummer 4880443
L-Nummer L24020 483

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 191 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 70 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I21
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 86.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 80 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 191 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb