DDD-EC 136.00-147.99 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880235
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880235
EAN / GTIN 7291075238150
Herstellernummer 4880235
L-Nummer L24020 410

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 223 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I22
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 147.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 136 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 223 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb