• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DSC-IC 91.00-98.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 4880196
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880196
EAN / GTIN 7291075241570
Herstellernummer 4880196
L-Nummer L24020 383

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 215 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 79 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 98.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 91 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 215 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb