• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DSC-IC 44.00-46.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 4880189
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880189
EAN / GTIN 7291075241518
Herstellernummer 4880189
L-Nummer L24020 373

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 37 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O17
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 44 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schaftlänge (LS) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb