DDC-EC 56.21-65.00 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841325
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841325
EAN / GTIN 7291075466843
Herstellernummer 4841325
L-Nummer L24020 304

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 56.21-65.00

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 51 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 65 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 56.21 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 61 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 110 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb