• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DSC-IC 111.00-122.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 4841298
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841298
EAN / GTIN 7291075448702
Herstellernummer 4841298
L-Nummer L24020 270

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 235 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 102 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O27
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 122.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 111 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 235 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb