GPB-14-40-250+2CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: 4819061
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4819061
EAN / GTIN 7291075252682
Herstellernummer 4819061
L-Nummer L24020 131

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Width (W) 14 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 7.5 mm
  • Width (W) 14 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb