{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±7 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | rostfrei | |
Material | Edelstahl, INOX | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 150 mm | |
Dicke | 0,25 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478540 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050002041691 | |
Herstellernummer | 719 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 150 mm×5 m 0,25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,25 | 0,25 |
Fehlergrenze | ±7 | ±7 |
Material | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 150 | 12,7 |
Werkstoff | rostfrei | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |