Fühlerlehrenrolle 150 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,15mm

Artikel-Nr.: 478540 0,15
(20,40 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: rostfrei
  • Material: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±5 µm
Norm Werksnorm
Werkstoff rostfrei
Material Edelstahl, INOX
Rollen Länge 5 m
Rollen Breite 150 mm
Dicke 0,15 mm
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478540 0,15
EAN / GTIN 2050002041677
Herstellernummer 715

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
Rostfrei− rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005−0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 0,3 Lieferung in Rolle / Ring.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fühlerlehrenrolle 150 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,15mm

Fühlerlehrenrolle 150 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,15mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
102,00 €
(20,40 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
16,56 €
(3,31 € / 1 Meter)
Dicke 0,15 mm 0,15 mm
Fehlergrenze ±5 µm ±5 µm
Material Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Rollen Breite 150 mm 12,7 mm
Rollen Länge 5 m 5 m
Werkstoff rostfrei rostfrei
Produktart Fühlerlehrenband Fühlerlehrenband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb