{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigebereich AC | 12 V - 690 V | |
Anzeigebereich DC | 12 V - 690 V | |
Anzeige | LCD | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Drehfeldrichtungsprüfung | 100 – 690 V | |
Phasenprüfung | 100 – 690 V | |
Durchgangsprüfung | akustisch / LED bis 500 kΩ | |
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom | ja | |
Messstellenbeleuchtung | ja | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3 | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 473210 750-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013911 | |
Herstellernummer | 0590 7503 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spannungsprüfer, Typ: 750-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
60,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | 2 |
Anzeige | LCD | LED |
Anzeigebereich AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Anzeigebereich DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Durchgangsprüfung | akustisch / LED bis 500 kΩ | akustisch / LED |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Produktart | Spannungsprüfer | Spannungsprüfer |