{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigebereich AC | 12 V - 690 V | |
Anzeigebereich DC | 12 V - 690 V | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Drehfeldrichtungsprüfung | 100 – 690 V | |
Phasenprüfung | 100 – 690 V | |
Durchgangsprüfung | akustisch / LED bis 500 kΩ | |
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom | ja | |
Messstellenbeleuchtung | ja | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3 | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 473210 750-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013904 | |
Herstellernummer | 0590 7502 |