Plattenwagen

Artikel-Nr.: 4454
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Anschlagmittel-Wagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4454
EAN / GTIN 4017976020013
Herstellernummer 4454
L-Nummer L90080 587

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1276
Nutzflächenbreite (mm): 430
Ladeflächenhöhe (mm): 338
Gesamtlänge (mm): 1276
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 1788
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis: Anlagehöhe: 1450 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb