Mehrpreis für Räder mit Luftbereifung

Artikel-Nr.: 1100
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1100
    EAN / GTIN 4017976011004
    Herstellernummer 1100
    L-Nummer L90080 76

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Mehrpreis für Räder mit Luft-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis für Wagen mit Standard-Radgröße 200 x 40 mm (Die Luftbereifung selbst ist generell 220 x 70 mm). Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich.

    Merkmal:

    Radgröße (mm): 220 x 70
    Bereifung: Luft
    Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb