• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SIL 0050 U22 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800183
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800183
EAN / GTIN 7291075071962
Herstellernummer 3800183
L-Nummer L24090 132

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 56 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb