SIR 0010 K11B Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3890723
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARTHREAD
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3890723
    EAN / GTIN 7291075072181
    Herstellernummer 3890723
    L-Nummer L24090 2

    Beschreibung

    Popis:

    Závitový držák

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb