Andrückschraube mit Gewinde 8X35

Artikel-Nr.: 377050 8X35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6894
    21 mm
    Höhe Andrückstück 16 mm
    Andrückschraubengröße M8×32 mm
    Gesamtlänge 48 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377050 8X35
    EAN / GTIN 4020772099435
    Herstellernummer 99432

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Vergütet, verzinkt, passiviert, Festigkeit 8.8.
    • Anvulkanisiertes, ölbeständiges Druckstück (silikonfrei).

    Verwendung:

    Zum Schutz empflindlicher Werkstücke.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb