Andrückschraube mit Gewinde 12X110

Artikel-Nr.: 377050 12X110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6894
    31 mm
    Höhe Andrückstück 24 mm
    Andrückschraubengröße M12×106 mm
    Gesamtlänge 130 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377050 12X110
    EAN / GTIN 4020772099480
    Herstellernummer 99481

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Vergütet, verzinkt, passiviert, Festigkeit 8.8.
    • Anvulkanisiertes, ölbeständiges Druckstück (silikonfrei).

    Verwendung:

    Zum Schutz empflindlicher Werkstücke.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb