{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 68300J | |
Lochabstand e | 41 mm | |
Lochabstand f | 29-43 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | |
Spannhöhe H | 41 mm | |
Haltekraft P1 | 3.500 N | |
Haltekraft P2 | 8.000 N | |
ganze Höhe | 77 mm | |
ganze Länge | 329 mm | |
Andrückschraube | M10×76 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376615 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008147 | |
Herstellernummer | 557339 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
32,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M10×76 | M10×90 |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 | 8,8 |
Haltekraft P1 | 3.500 | 2.500 |
Lochabstand e | 41 | 41,2 |
Typ | 68300J | 376625 4 |
Produktart | Waagrechtspanner | Waagrechtspanner |
Spannhöhe H | 41 | 45 |