{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 68300J | |
Lochabstand e | 26 mm | |
Lochabstand f | 19,5-29,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,6 mm | |
Spannhöhe H | 28 mm | |
Haltekraft P1 | 1.600 N | |
Haltekraft P2 | 3.000 N | |
ganze Höhe | 51 mm | |
ganze Länge | 224 mm | |
Andrückschraube | M6×50 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Herstellernummer | 557935 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
20,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M6×50 | M6×40 |
Bohrungs-⌀ d | 5,6 | 5,5 |
ganze Höhe | 51 | 54 |
Haltekraft P1 | 1.600 | 1.200 |
Haltekraft P2 | 3.000 | 1.400 |
Typ | 68300J | 376625 2 |
Spannhöhe H | 28 | 24 |