Verstellbares Spanneisen abgesetzt 16 mm

Artikel-Nr.: 370685 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite a 16 mm
Typ 6314AV
Spannhöhe h 13 mm - 58 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1616125
Länge L 125 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 25 mm
Absatzhöhe A1 10 mm
Absatztiefe A2 12,5 mm
Abstand e Spitze zur Nut 26 mm
Nutlänge f 45 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370685 16
EAN / GTIN 4020772074630
Herstellernummer 74633

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb