Verstellbares Spanneisen abgesetzt 14 mm

Artikel-Nr.: 370685 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite a 14 mm
Typ 6314AV
Spannhöhe h 10 mm - 46 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1412100
Länge L 100 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 20 mm
Absatzhöhe A1 8 mm
Absatztiefe A2 10 mm
Abstand e Spitze zur Nut 21 mm
Nutlänge f 40 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370685 14
EAN / GTIN 4020772074623
Herstellernummer 74625

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb