Aufnahmebolzen Form C Stahl abgeflacht, ⌀ D: 50mm

Artikel-Nr.: 370042 50
Rabatt
101,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 50 mm
Außen-⌀ dn6 50 mm
Länge 1 50 mm
Kragenlänge L2 50 mm
Gewinde M M6
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370042 50
EAN / GTIN 2050001883513
Herstellernummer K0350.502

Beschreibung

Ausführung:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb