Aufnahmebolzen Form C Stahl abgeflacht, ⌀ D: 40mm

Artikel-Nr.: 370042 40
Rabatt
74,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 40 mm
Außen-⌀ dn6 40 mm
Länge 1 40 mm
Kragenlänge L2 40 mm
Gewinde M M6
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370042 40
EAN / GTIN 2050001875396
Herstellernummer K0350.402

Beschreibung

Ausführung:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb