{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dmin | 54,5 mm | |
Dmax | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Spannkraft | 8 kN | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer | 370018 8 | |
Herstellernummer | 23340.0254 |