{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dmin | 86,5 mm | |
Dmax | 102,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M16 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 73 mm | |
Spannkraft | 10 kN | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer | 370018 10 | |
Herstellernummer | 23340.0286 |