PTGNL 2525M-16X-JHP Klemmhalter mit 91° Anstellwinkel, Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603387
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603387
EAN / GTIN 7291075347012
Herstellernummer 3603387
L-Nummer L23990 689

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb