WNMX 080708-M4MW IC6025 Doppelseitige Trigon-Drehwendeschneidplatte mit Wiper-Geometrie für rostbeständigen Stahl, hoch hitzebeständige Legierungen und weiche Werkstückstoffe sowie Kohlenstoff mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5509926
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5509926
EAN / GTIN 7291075285864
Herstellernummer 5509926
L-Nummer L23950 1646

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HMW, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.78 mm

Merkmal:

  • Spanformer HMW
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.78 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen