• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PCLOR 3232P-16-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603290
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603290
EAN / GTIN 7291075321029
Herstellernummer 3603290
L-Nummer L23990 656

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 33 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) COMG 1606
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb