PCLOL 5050T-25-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603272
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603272
EAN / GTIN 7291075321012
Herstellernummer 3603272
L-Nummer L23990 1485

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 300 mm, Kopflänge (LH) 50 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 300 mm
  • Funktionsbreite (WF) 60 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) COMG 2509
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 50 mm
  • Schaftbreite (B) 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb