A-PCLNL 20-4X Ausdrehstangen mit Hebelverriegelung für negative HELITURNLD CNMX-Wendeplatten. Für schwere Innendrehapplikationen.

Artikel-Nr.: 3602962
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602962
EAN / GTIN 7291075260311
Herstellernummer 3602962
L-Nummer L23990 1304

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 2.13″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 1.14″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.76″
  • Dmin Abstechen 2.13″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2″
  • Schafthöhe (H): 1.14″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb