• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HSK A63WH MUMNN J12MW MULTI-WEDGE-Klemmhalter mit HSK A63WH-Schnittstelle für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten in rechteckiger oder Trigon-Ausführung

Artikel-Nr.: 3602387
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602387
EAN / GTIN 7291075201505
Herstellernummer 3602387
L-Nummer L24230 151

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 7 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb