HSK A63WH DDJNR J15 R-Clamp-Drehwerkzeuge mit HSK-Schnittstelle für negative, rhombische DNMG-Wendeschneidplatten (15°-Anstellung für Multitasking-Maschinen)

Artikel-Nr.: 3602388
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HSK
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602388
    EAN / GTIN 7291075200157
    Herstellernummer 3602388
    L-Nummer L24230 34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 110 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DN.. 15
    • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 4.5 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 7.5 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb