Fächerscheibe X-LOCK 115x22,23mm 28N gerade ZA80Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34428488
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Serie X-LOCK System
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34428488
EAN / GTIN 9003173017999
Herstellernummer 34428488
L-Nummer L50140 1640

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe gelingt der Scheibenwechsel mit nur einem Klick im Handumdrehen. Dafür verantwortlich zeichet sich ein neues Aufspannsystem, welches die Montage von Werkzeugen noch einfacher und sicherer macht. Gleichzeitig bietet diese Fächerscheibe eine außergewöhnliche Abtragsleistung und eine sehr gute Standzeit, was sie zu einem perfekten Hochleitungs-Allrounder für den ambitionierten Anwender macht.

Merkmal:

  • Form: 28N LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 80 Q- B
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Neues Aufspannsystem X-LOCK für schnellsten Scheibenwechsel und einfache Handhabung
  • Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Sehr lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb