Trennscheibe X-LOCK 125x1,0x22,23 mm gerade A60Q PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34411630
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Serie X-LOCK System
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34411630
EAN / GTIN 9003173013403
Herstellernummer 34411630
L-Nummer L50140 1957

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM X-LOCK Trennscheibe für den Winkelschleifer gelingt der Scheibenwechsel im Handumdrehen. Dieses Werkzeug wurde speziell für Winkelschleifer mit dem X-LOCK Aufspannsystem entwickelt und ist perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 60 Q- BFP
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Tyrolit integriert das neues Aufspannsystem X-LOCK von BOSCH für ein breites Sortiment an Trennscheiben, Schruppscheiben und Fächerscheiben
  • Das Produkt bietet einfache Handhabung und höchste Sicherheit

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb