FFQ4 SOMT 090412T IC5600 Quadratische, einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: 3430635
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3430635
EAN / GTIN 7291075484212
Herstellernummer 3430635
L-Nummer L23970 633

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 8.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 8.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb