FFQ4 D080-7-27-12 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107339
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie MILL4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107339
    EAN / GTIN 7291075364309
    Herstellernummer 3107339
    L-Nummer L23980 448

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 58 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 9 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb