F3P 122-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: 3427016
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3427016
EAN / GTIN 7291075486803
Herstellernummer 3427016
L-Nummer L24050 2741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Bohrköpfe
  • Schneidendurchmesser (DC): 12.2 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 133 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 4.9 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 15 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC): 12.2 mm
  • Funktionslänge (LF): 4.11 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 133 Degrees
  • Point Length (PL): 0.79 mm
  • Kraglänge (LPR): 4.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb