APKT 1003R8GT-FF IC5600 Wendeschneidplatte für das Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3424927
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3424927
EAN / GTIN 7291075448917
Herstellernummer 3424927
L-Nummer L23910 1160

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm
  • Abbildung 2
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb