• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

APK D32-45 JPN Wendelschaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10 Durchmesserbereich 20-50mm.

Artikel-Nr.: 3100249
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100249
EAN / GTIN 7291075038729
Herstellernummer 3100249
L-Nummer L23980 1321

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidenlänge max. (APMX) 44 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 44 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb