CCGT 060201-F1M-20P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikel-Nr.: 3413501
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SWISSTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3413501
    EAN / GTIN 7291075479355
    Herstellernummer 3413501
    L-Nummer L23950 2942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F1M, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.45 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F1M
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 6.45 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
    • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.07 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SWISSTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb