A-SCLCR 6-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 6854277
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6854277
    EAN / GTIN 7291075123500
    Herstellernummer 6854277
    L-Nummer L23990 137

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.35″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 0.281″
    • Dmin Abstechen 1/2″
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -9 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 3/4″
    • Schafthöhe (H): 0.35″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb