SBTTA-16ER-0-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3393563
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393563
EAN / GTIN 7291075488913
Herstellernummer 3393563
L-Nummer L24090 327

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb