SBTT-16ER-3-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3393522
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3393522
    EAN / GTIN 7291075488845
    Herstellernummer 3393522
    L-Nummer L24090 342

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehwerkzeuge mit WSP
    • Funktionslänge (LF): 31 mm
    • Kraglänge (LPR): 41 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 31 mm
    • Kraglänge (LPR): 41 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb