• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

D3N 140-112-15.87A-8D Wechselkopf-3-Lippen-Bohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392281
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392281
EAN / GTIN 7291075442502
Herstellernummer 3392281
L-Nummer L24040 580

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.551″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14 ,Gesamtlänge (OAL) 7.444″ ,Nutzlänge (LU) 4.535″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.551″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.567″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.551″
  • Nenndurchmesser: 0.551″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 140­IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 7.444″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Kraglänge (LPR): 5.558″
  • Nutzlänge (LU): 4.535″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb