• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

D3N 180-144-25R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392182
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392182
EAN / GTIN 7291075440645
Herstellernummer 3392182
L-Nummer L24040 146

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18, Gesamtlänge (OAL) 237.4 mm, Nutzlänge (LU) 147.9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 180-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 237.4 mm
  • Point Length (PL) 3.9 mm
  • Kraglänge (LPR) 181.36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 147.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb