• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MTE D20.0-3-W20-14 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3390458
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3390458
EAN / GTIN 7291075451610
Herstellernummer 3390458
L-Nummer L24090 44

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 93 mm, Nutzlänge (LU) 41 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 93 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 41 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb