{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M4 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M6 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 4,5 mm | |
für Vierkant K1 | 3,4 mm | |
für Einspannlänge l1 | 23 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Verlängerung K2 | 4,9 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338400 3 | |
EAN / GTIN | 4045197336637 | |
Herstellernummer | 338400 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gewindebohrer-Verlängerung 3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
156,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
186,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
186,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
182,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Verlängerung L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Verlängerung L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |