{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M4 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 2,8 mm | |
für Vierkant K1 | 2,1 mm | |
für Einspannlänge l1 | 22 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Verlängerung K2 | 4,9 mm | |
Verlängerung L2 | 70 mm | |
Verlängerung L3 | 230 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338400 1L | |
EAN / GTIN | 4045197336606 | |
Herstellernummer | 338400 1L |