D3N 250-038-32R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3363021
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363021
EAN / GTIN 7291075425703
Herstellernummer 3363021
L-Nummer L24040 83

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25, Gesamtlänge (OAL) 149.6 mm, Nutzlänge (LU) 42.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 40 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 250
  • Gesamtlänge (OAL) 149.6 mm
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 89.22 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 42.7 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb